フルワイヤレスイヤホン SWEET MACARON ブラック LW-0001 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82717128 品番LW0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

LEDWOOD(レッドウッド)は、2016年フランスで設立。
製品開発コンセプトは、フランスカンパニーらしく、よりキュートにシンプルでお洒落なデザイン。
フランス国内で「安価なのにオシャレで使いやすいトゥルーワイヤレスイヤホン」のコンセプトが市場でヒットし、LEDWOODブランドイメージを確立。
2019年にはフランス国内でAppleの次に販売台数を記録し、第2位の知名度を誇るイヤフォン・ブランドに成長。
満を辞して2020年秋冬より日本上陸。
価格訴求+豊かなフレンチデザイン+シンプルな使い易さを、多くのユーザーへお届けします。
モデル名の如く、充電ケースはマカロンのようなシェイプとサイズが印象的で、フレンチポップなスイーツの一つをモチーフとしたデザインが特徴の完全ワイヤレスイヤフォン。
小型・軽量で、簡単操作のタッチセンサー式。
Bluetooth5.0、USB TYPE-C充電とワイヤレス充電も対応。
ケースは触り心地の良いラバー素材を採用。
SWEET MACARONは、フレンチポップデザインのカラーバリエーション、ブラック、ホワイト、ピンク、ブルーの4色をご用意しています。

付属品本製品、USB―Cケーブルx1本、イヤーチップS/M/L計3ペア、マニュアル 仕様ドライバーマグネット:ネオジウム 型式ダイナミック 寸法(mm)イヤホン:21× 14× 20 /ケース:40× 34 × 40 ブラック 質量(g)イヤピース 4(各イヤピース)/ ケース 38 機能ボリューム調整機能、USB Type-C充電ケーブル/ ワイヤレス充電対応、タッチセンサーボタン:着信応答・通話、再生停止、曲送り曲戻し、Siri & Google assistant機能 周波数特性20Hz〜20000Hz 充電時間(分)ケース:90 連続再生時間最大約4〜5(充電回数3回) バッテリー容量(mAh)(充電ケース)イヤホン:55 ケース:300 インピーダンス(Ω)30 通話方式ステレオ通話可能 Bluetoothv5.0 (電波距離:約15m) ドライバーユニット(Φmm)6 音圧感度(dB)107 連続待受時間約7時間 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする