フルワイヤレスイヤホン SORBET ブルー LW-0013 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82717164 品番LW0013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

LEDWOOD(レッドウッド)は、2016年フランスで設立。
製品開発コンセプトは、フランスカンパニーらしく、よりキュートにシンプルでお洒落なデザイン。
フランス国内で「安価なのにオシャレで使いやすいトゥルーワイヤレスイヤホン」のコンセプトが市場でヒットし、LEDWOODブランドイメージを確立。
2019年にはフランス国内でAppleの次に販売台数を記録し、第2位の知名度を誇るイヤフォン・ブランドに成長。
満を辞して2020年秋冬より日本上陸。
価格訴求+豊かなフレンチデザイン+シンプルな使い易さを、多くのユーザーへお届けします。
英語ではシャーベットの意味を持つSORBETは、フレンチポップなスイーツの一つをモチーフとしたスティック形状の完全ワイヤレスイヤフォン。
安定した接続性、小型・軽量、簡単操作のタッチセンサー式。
ケースは触り心地の良いラバー素材を採用。
SORBETは、フレンチポップデザインのカラーバリエーションを4色ご用意しています。

付属品本製品、USB―Cケーブルx1本、マニュアル 仕様ドライバーマグネット:ネオジウム 型式ダイナミック 寸法(mm)41×18×16 /ケース 52×52×21 ブルー 質量(g)イヤピース:3.5(各イヤピース)/ ケース:42 機能ボリューム調整機能、USB Type-C充電ケーブル、タッチセンサーボタン 着信応答・通話、再生停止、曲送り曲戻しSiri & Google assistant機能 周波数特性150Hz〜18000Hz 充電時間(分)イヤホン:70、ケース:60 連続再生時間最大約3(充電回数3回) バッテリー容量(mAh)(充電ケース)イヤホン:30/ ケース:300 インピーダンス(Ω)30 通話方式ステレオ通話可能 BluetoothVer5.0(電波距離:約10m) ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)90 連続待受時間約7時間 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする