0510B22C06S3 ポリエステル製空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 82719586

 

0510B22C06S3 ポリエステル製空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 82719586 0510B22C06S3 ポリエステル製空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 82719586

ポリエステル製空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1))

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82719586 品番0510B22C06S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

空気漏れの少ない、空調服の素材として最も適した生地を使用した空調服です。
透湿性の優れたソフトな風合いの、東レのエアコンテック素材を使用しています。
優れた撥水性もあるので、屋外でもご使用いただけます。

セット内容ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1) シルバー(ファン色:ブラック) サイズL 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー) 使用温度範囲0℃〜50℃(バッテリー) 連続使用時間7.2V設定時 約8時間:[30リットル/秒] 6V設定時 約12時間:[25リットル/秒] 5V設定時 約18時間:[22リットル/秒] 3.3V設定時 約24時間以上:[12リットル/秒] 充電時間約8時間以内(バッテリー) バッテリー容量(mAh)6500 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)120 混率(%)エアコンテック(ポリエステル100) 着丈(cm)66 裾廻り(cm)82、(最大)112 裄丈(cm)82
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。
この「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする