HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の 収納家具
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台・ローボード
オーディオラック ハミレックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82720585
品番
B2514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
付属品
棚板3枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
594×580×1007
総耐荷重(kg)
100
質量(kg)
約51.5
耐荷重(kg)
底板:80
天板耐荷重(kg)
40
棚板耐荷重(kg)
30
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません