B2515 オーディオラック ハミレックス HAMILeX(ハミレックス) 82720594 B2515 オーディオラック ハミレックス HAMILeX(ハミレックス) 82720594

オーディオラック ハミレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82720594 品番 B2515
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
付属品棚板4枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×580×1207 総耐荷重(kg)150 質量(kg)約60 耐荷重(kg)底板:80 天板耐荷重(kg)40 棚板耐荷重(kg)30
関連資料:(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする