USB DAC/ネットワークプレイヤー シルバー NT-505-X/S [ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82722064 品番NT505XS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

最大DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高性能 DACを採用
デジタルオーディオの要であるDACチップにはハイエンド・オーディオマーケットで定評のある
ESS TechnologyのES9038Q2M SABRE32 Reference DACを左右に1基ずつ搭載しました。
ESS独自技術の32-bit HyperStream II DAC architectureとTime Domain Jitter Eliminatorにより、
優れたダイナミックレンジとリニアリティの向上を実現し、動特性に優れたより正確でクリアなオーディオ再生が可能になりました。
フルバランス伝送に対応し、新たな進化を遂げたデュアルモノーラル構成
電源トランスから、電源回路、D/Aコンバーター部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路を採用しました。
安定した電流供給能力が特長のトロイダルコア電源トランスや高性能D/Aコンバーターをはじめ、
それぞれのチャンネルがモノーラルで完結する回路を2系統持つデュアルモノーラル構成は、L/R信号によるお互いの干渉を防ぎ、
音場感や立体感など豊かな音楽表現を実現します。
また、L/Rそれぞれのアナログ出力信号をD/A変換後から最終出力段までフルバランス伝送することで、
S/Nの向上やダイナミックレンジの拡大に大きく寄与。よりピュアな状態でハイレゾ音源の持つ空気感を余すことなく伝えます。
TIDALやQobuzに対応、さらにRoon Readyのネットワーク再生機能
LANケーブルによってご家庭内のネットワークに接続し、NASミュージックサーバーやパソコンに保存した音楽ファイルにアクセスして再生するだけでなく、
インターネット上の定額制音楽配信サービスTIDALやQobuzに対応(いずれも日本向け配信サービスの開始時期は未定)。
数千万曲以上の音楽をロスレスのCDクオリティでお楽しみいただけます。
またRoon Readyにも準拠しており、ハイレゾ音源をネットワークコントロールにより快適にお使い頂けます。
マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応
より原音に忠実なアナログ波形を得るためにNT-505-XではDSD 22.5MHz/PCM 768kHz対応といった
ハイサンプリングレートへの対応を進めると同時に、最小5マイクロ秒の精度でD/A変換された波形をコントロールするMQAデコーダーを搭載。
急な音の立ち上がりなど音圧差が極端に大きな箇所で発生しやすい『音の滲み』を大幅に低減することで、人間の聴覚上、原音に近い再生音を得ることができます。
さらに、高効率な圧縮アルゴリズムにより、ファイルサイズが巨大化するハイレゾ音源をコンパクトに扱うことが可能。
ネットワーク回線に負担をかけることなくハイレゾ音源を存分にお楽しみいただけます。
ハイレゾ相当の高音質なワイヤレス再生が可能なBluetoothRレシーバー部
ハイレゾ相当(96kHz/24bit)の音質でオーディオデータを通信できるLDACコーデックに加え、
48kHz/24bitで通信が可能なQualcommR aptX HDにも対応。もちろんAACやQualcommR aptX、SBCといった
汎用性の高いコーデックにも対応しており、スマートホンやDAP(Digital Audio Player)から
高音質ワイヤレス再生をカジュアルにお楽しみ頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする