DSD128/PCM384対応スティック型USB-DACアンプ PAWS2+Lightning

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82723105 品番PAWS2+LIGHTNING
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ハイパフォーマンスかつハイクラスなDAC チップを採用
Lotooの開発チームはDACチップ「AKM4377」がもつ性能の全てを引き出すために努めてきました。スティック型アンプというカテゴリをリードするハードウェアを開発し、最高のパフォーマンスを確保するために余力を残すことなく技術を注ぎ込みました。
最先端のDAPアーキテクチャを使用
PAW S2は、Lotooが誇るハイエンドDAPシリーズ(PAW Gold Touch、PAW6000)のアーキテクチュアを受け継ぎ、あなたのポケットからハイパワーかつ高音質で音楽を伝送します。
デザインに秘められた、ずばぬけて優秀な作りこみ
G3 曲線(滑らかさを表す曲線のレベル)は、設 計者にとって徹底的なこだわりを意味します。反射線の形成に取り組むことで、表面からの反射光が上品さと高級感を演出します。湾曲した形状は手に心地良くフィットし、しっかりとしたグリップをもたらします。
プラグ&プレイ
ドライバのインストールは必要なく、接続するだけで対応デバイスでの再生が可能。Lotoo独自の回路設計により消費電力を抑え、発熱なく高音質で音楽を再生することが出来ます。
様々なOSをサポート
iOS,Android,Mac/Windows OS, ゲーム機(Xbox, PS5, Switch),その他ハイレゾDAPにてPAW S2を使用可能。

付属品PAW S2本体、USB-C→USB-Cケーブル(6.5cm&80cmの2本)、Lightning→USB-Cケーブル(6.5cm&80cmの2本) 寸法(mm)66×22×13 質量(g)29.2 出力ヘッドホン:3.5mm Unbalanced、4.4mm Balanced 周波数特性3.5mm: 20-20KHz:+0/-0.017dB、4.4mm: 20-20KHz:+0/-0.016dB 対応フォーマットDSD64/128、PCM 32k-384kHz、MQAフルデコード USBポートUSB Type C 最大出力(mW)3.5mm:125/ch@32Ω、4.4mm:150/ch@32Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする