- 中古PC PROBOOK 450 G3 [新品SSD] HP(日本ヒューレット・パッカード) 82725196

- 中古PC PROBOOK 450 G3 [新品SSD] HP(日本ヒューレット・パッカード) 82725196 - 中古PC PROBOOK 450 G3 [新品SSD] HP(日本ヒューレット・パッカード) 82725196 - 中古PC PROBOOK 450 G3 [新品SSD] HP(日本ヒューレット・パッカード) 82725196 - 中古PC PROBOOK 450 G3 [新品SSD] HP(日本ヒューレット・パッカード) 82725196

中古PC PROBOOK 450 G3 [新品SSD]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82725196 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テンキー付キーボードで数値入力も素早く出来る!

使用CPUCore i3 型番(CPU)6100U メモリー容量8GB ストレージ(ストレージ1)SSD、(ストレージ2)なし SSD512GB 内蔵グラフィックスintelGraphics 光学ドライブスーパーマルチドライブ インターフェイスD-Sub15,HDMI Bluetooth メディアスロット(SD) WEBカメラ 指紋センサー ネットワークタイプ有線LAN、無線LAN OSWindows 10 Pro ディスプレイ15.6 解像度1366×768(X×Y)
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、塗装禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする