FMVD3800CD 中古PC ESPRIMO D588/TW [新品SSD] 富士通 82725433

FMVD3800CD 中古PC ESPRIMO D588/TW [新品SSD] 富士通 82725433 FMVD3800CD 中古PC ESPRIMO D588/TW [新品SSD] 富士通 82725433 FMVD3800CD 中古PC ESPRIMO D588/TW [新品SSD] 富士通 82725433 FMVD3800CD 中古PC ESPRIMO D588/TW [新品SSD] 富士通 82725433

中古PC ESPRIMO D588/TW [新品SSD]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82725433 品番FMVD3800CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省スペースで使いやすいオーソドックスデスク!

使用CPUCore i5 型番(CPU)8500 メモリー容量8GB ストレージ(ストレージ1)SSD、(ストレージ2)なし SSD512GB 内蔵グラフィックスintelGraphics 光学ドライブDVD-ROM インターフェイスDVI, DisplayPort ネットワークタイプ有線LAN OSWindows 11 Pro
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、塗装禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする