VD-DN 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業 82726307

 

VD-DN 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業 82726307
VD-DN 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業 82726307

風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード82726307品番VD-DN
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

風量調整ダンパー レバー式 150Φ
【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。

寸法D(Φmm)150寸法L(mm)220最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
注意
※蝶ねじを緩めてからレバーで羽根開度を調節してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする