※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
3ポート残圧排気弁
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82729808
品番
25A-VP546E-5KVOZE1-S-X660
参考基準価格(税別)
¥48,330
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
切換方式
N.C.仕様
適合サイズ
25A-AMS30用
コネクタ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作形)
ソフトスタートアップ機能
つき
関連資料:
カタログ(4.29MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.51MB)