※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

3ポート残圧排気弁

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82730194 品番25A-VP546E-5KVOZ1-X661
参考基準価格(税別)¥39,270 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 切換方式N.O.仕様 適合サイズ25A-AMS30用 コネクタなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 ソフトスタートアップ機能なし
関連資料:カタログ(4.29MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする