Vodaview
コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82733081
品番
VV-UCHDPD-W
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付
用途
スマートフォン・タブレット・パソコンからモニターなどに給電しながら映像・音声の伝送
種別
USB-C to HDMI変換アダプター
タイプ
アダプター単体
規格
(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
電力(W)
PD:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
注意
※逆方向には対応していません。
商品説明動画
参考になった