曜日別特売
RO-7 PC万能用ローラーバケ アサヒペン 82733149

PC万能用ローラーバケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード82733149品番RO-7
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。
毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
ローラーカバーは塗料との整合性を追求。
素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにフィットします。
握りやすく滑りにくいローラーグリップ。
ローラーハンドルは5本フレームを採用。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。

用途最適な塗料水性塗料・油性塗料。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×350毛丈(mm)11ローラーサイズ(mm)180質量(g)280主な用途塗装用
注意
※ご使用前にローラーバケの抜け毛は、よく払ってから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする