200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537

200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537
200-MPD034W-S マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 サンワダイレクト 82733537

マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード82733537品番200-MPD034W-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工
裏面は滑り止めのゴム足付き
180×260×3mm

色
ホワイト
寸法H(mm)
3mm
寸法D(mm)
260mm
対応
静電気除去:×、抗菌:×、薄型(0.5mm以下):×、撥水:×
仕様
裏面:ゴム足付き
材質
ガラス
寸法
180(W)、260(D)、3(H)
大きさ
中型
再生材使用
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする