マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用

マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用 - サンワダイレクト

表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工
裏面は滑り止めのゴム足付き
180×260×3mm

仕様
裏面:ゴム足付き
材質
ガラス
寸法
180(W)、260(D)、3(H)
大きさ
中型
再生材使用
×
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法D(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200-MPD034W-S 8273353782733537200-MPD034W-Sホワイト3mm260mm静電気除去:×、抗菌:×、薄型(0.5mm以下):×、撥水:×
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
200-MPD034BK-S 8273411582734115200-MPD034BK-Sブラック3260抗菌:×、薄型(0.5mm以下):×、ゲーミング対応:○、撥水:×
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする