曜日別特売
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580

500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580
500-USB101 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト 82733580

変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82733580
品番
500-USB101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。
ケーブル長10cmのショート仕様がわずかな延長に最適で、持ち歩きや配線整理にも便利です。
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。
耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。
USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。
二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様
充電:PD240W出力(48V/5A、 28V/5A 、20V/5A、 9V/2A、 5V/3A)、最小曲げ半径:7.5
材質
被覆:PVC
ケーブル長(m)
0.1
コネクタ形状
USB2.0Type-Cコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス、回転
対応機種
USB Type-C(T)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。
対応
線材難燃性:対応無し、DP Altモード対応:非対応
保存温度範囲(℃)
-20℃-60℃
コネクタ
出力元:USB Type-C
UL規格
線材:対応無し
ケーブル径(Φmm)
35
動作温度範囲(℃)
0℃-60℃
アダプタタイプ
USBType-C、ケーブル一体型
USB規格
USB2.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする