サンワダイレクト
マウスパッド 強化ガラス製 ゲーミング用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82734115
品番
200-MPD034BK-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工
裏面は滑り止めのゴム足付き
180×260×3mm
色
ブラック
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
260
対応
抗菌:×、薄型(0.5mm以下):×、ゲーミング対応:○、撥水:×
仕様
裏面:ゴム足付き
材質
ガラス
寸法
180(W)、260(D)、3(H)
大きさ
中型
再生材使用
×