QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456

QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456
QL-E104 耐震固定ブロック サンワサプライ 82734456

耐震固定ブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
82734456
品番
QL-E104
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブロックパーツを機器側に貼り付け、ループファスナーを机上面に貼り付けて、結合させます。
ブロックパーツ:25×30mm・厚さ5mm、ループファスナー:50×50mm/各4個入り
対象物重量:(確認中)kg未満の機器
長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済(3軸振動試験機)

セット内容
ブロックパーツ×4、ループファスナー×4ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。
材質
ブロックパーツ/ポリプロピレン、ペット、EVA、アクリルループファスナー/ナイロン、アクリル
質量(kg)
対象物:約30未満
入数
4個ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。
耐震性
6強
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする