シロクマ
耐震金具L形 オフホワイト EP-100
高耐震性能を持ったイソブチレン系ゲルを使用した耐震金具です。
トラスコ品番
349-2319
幅(mm)
45
色
オフホワイト
高さ(mm)
73
奥行(mm)
63
内容
らくらく取付のスライドセパ付
耐荷重(kg)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04858608
EP-100-40-OF
¥
1,793
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください