シロクマ
耐震金具L形 オフホワイト EP-100
高耐震性能を持ったイソブチレン系ゲルを使用した耐震金具です。
色
オフホワイト
内容
らくらく取付のスライドセパ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04522127
EP-100-50-OF
348-2866
55
100
80
25
¥
2,772
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04567496
EP-100-30-OF
348-1296
35
63
53
10
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください