NEW水性インテリアカラー推奨ローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)150 注文コード82734524 品番ISR-150SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

推奨ローラーなので塗りやすく美しい仕上がり!
NEW水性インテリアカラーの塗装に最適です。
塗料の含み・吐き出しが良く作業性に優れています。
塗料の性質に適した毛質を使用しているためきれいに仕上がります。

毛丈(mm)10 サイズスモールローラー 寸法(mm)150 適合塗料水性 材質ポリエステル、ポリプロピレン 用途NEW水性インテリアカラーの塗装/室内壁への塗装/コーナー・入隅等の塗装
注意
※ご使用前にローラーバケの抜け毛をよく払ってから使用してください。
※一度の塗装で仕上がらないことがありますので、必要に応じて塗り重ねてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする