曜日別特売
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560

CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560
CR-LAW119BK 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ 82734560

液晶モニタアーム 壁掛け式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82734560
品番
CR-LAW119BK
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

壁面にモニターを設定できるモニターアームです。
壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。
上下左右の位置調節が簡単に行えます。
メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。

付属品
ディスプレイ取付用ボルトセットM4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個
セット内容
アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、キャップ、ボルト(M8×30mm)、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、水準器、タッピングボルト(6.3×55mm)×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質
壁面マウント:アルミアーム、スチール、プラスチックブラケット
使用工具
プラスドライバー,スパナ(10mm),スパナ(13mm),水準器,電動ドリル,プラスチックハンマー,手袋,鉛筆,毛布など
耐荷重(kg)
9※湾曲モニター時6kg程度
形態
ノックダウン組立式
取付け方法
壁面
VESAマウント(mm)
114
適合モニターサイズ
17~32インチ
アーム
メカニカルスプリング式
登録可能画面数
1台
可動範囲
パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下90度スウィング(全体左右)アーム(上)/左180度、右180度、アーム(下)/左90度、右90度ローテーション(画面回転)360度
適正荷重(kg)
最小2,最大9
六角レンチ(mm)
4・5
対応VESA規格
75×75,100×100
注意
※湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。
※適合モニターサイズは目安であり、耐荷重内であれば対応可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする