アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの セット商品
のり塗布用ローラーバケセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82735188
品番
#980
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
コンパクトサイズで作業がラクラク!
コンパクトサイズで軽く、初心者でものり塗布作業が手軽にできるセットです。
寸法(mm)
100
材質
ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレン
セット内容
ローラーカバーハンドル、ローラートレイ
用途
壁面やカベ紙の裏面へののり塗布作業に。
主な用途
塗装用
注意
※直射日光や湿度の高い所を避けて保管してください。
※表示の用途以外には使用しないでください。
※本品はより良い製品を目指し、予告なく製品の仕様、デザインなどを変更することがあります。
※カベ紙用のりを塗布する際は、その使用説明に従ってください。