油性ツヤ復活クリヤコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7L) 注文コード 82735267 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,530 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

塗りたてのようなツヤが復活!
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。
透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。
特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。
水性・油性塗料に上塗り可能です。

主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 クリヤ 使用場所屋内外 特性ツヤ出し、耐候 標準重ね塗り回数(回)1 光沢あり 塗膜状態仕上がり:透明 塗り面積(m2)91〜105(タタミ55〜63枚分) 塗料タイプアクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)夏期:1.5〜2、冬期:2〜4 塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上 用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※素地に密着していない旧塗膜には適しません。塗装面の端でセロハンテープを用い、旧塗膜が素地に密着していることを確認して下さい。
※旧塗膜を侵す恐れがありますので、目立たない部分で試し塗りをして乾燥性・旧塗膜への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗って下さい。
※うすめずに塗って下さい。
※吸い込みの大きい面に塗ったときなど、ツヤが出にくい場合は重ね塗りします。その際、何度もハケ返しすると下地を溶かし、塗りにくくなりますので素早く塗って下さい。

商品説明動画

油性ツヤ復活クリヤコート
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする