※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82736028 品番 HL-HS-130
参考基準価格(税別)¥23,530 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。

用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) 質量(g)約700 タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 対応小型のショックアブソーバ130kg(体重+装備品)まで対応可能 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9〜4.3/胴ベルト型1.9〜3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする