タカラ
タカラの 理科/技術/科学工作
タカラの 人体/標本/生物
みかげ調プラ池 <庭園埋設型>
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82737954
品番
D65
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(L)
65
質量(kg)
約3
寸法(mm)
610×930
深さ(mm)
250
適合
クリーナー:憩R・のどか
注意
※池の向き(左右)の指定は出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません