タカラ
タカラの 理科/技術/科学工作
タカラの 人体/標本/生物
みかげ調プラ池 <庭園埋設型>
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
1020×1700
適合
クリーナー:渓流R、かじかR、ちどりR
注文コード
82737988
品番
M240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
この商品は
寸法・適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
240
質量(kg)
約8.5
寸法(mm)
1020×1700
深さ(mm)
350
適合
クリーナー:渓流R、かじかR、ちどりR
備考
排水栓付
口径(A)
20
注意
※池の向き(左右)の指定は出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません