タカラ
タカラの 理科/技術/科学工作
タカラの 人体/標本/生物
みかげ調プラ池 <庭園埋設型>
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82737997
品番
L360
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
容量(L)
360
質量(kg)
約11
寸法(mm)
1280×1930
深さ(mm)
350
適合
クリーナー:渓流R、かじかR、ちどりR
備考
排水栓付
口径(A)
20
注意
※池の向き(左右)の指定は出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません