- セット内容
- 変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書
- 材質
- ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール
- 質量(kg)
- 約1.33
- サイズ
- 収納時/W850×D85×H85mm
- 質量(g)
- 対応マイク:最大500
- 径(Φ)
- 対応マイク:直径18~35mm
- 対応機種
- MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B、400-SP045、400-SP056、400-SP098、400-SP112HM、400-SP112WHM、400-SP113WHMA、400-SP113WHMB
- ねじ径(inch)
- ホルダー部:5/8インチ
- 高さ調整範囲(mm)
- スタンド:815~1460