※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-MBS13S-3610-5 ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック NASTA(ナスタ) 82743414 KS-MBS13S-3610-5 ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック NASTA(ナスタ) 82743414 KS-MBS13S-3610-5 ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック NASTA(ナスタ) 82743414 KS-MBS13S-3610-5 ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック NASTA(ナスタ) 82743414

ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82743414 品番 KS-MBS13S-3610-5
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。
ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。
ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。

投函タイプ前入れ前出し ブラック(BK) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)586.2×359×20 材質高純度フィライトステンレス粉体塗装 質量(kg)1.4 適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB3202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC 設置場所屋内・屋外 適合戸数:2 用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材
注意
※ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。
※背面パネルの単品での販売はしておりません。必ずポストと背面パネルを合わせてご注文下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする