曜日別特売
LP50A6.75-E 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) ラインポンプ LP/ LPE テラル 82743599

LP50A6.75-E 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) ラインポンプ LP/ LPE テラル 82743599
LP50A6.75-E 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) ラインポンプ LP/ LPE テラル 82743599

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) ラインポンプ LP/ LPE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)0.75
定格電圧(V)三相200/220
全揚程(m)8.9
内容量1個注文コード82743599品番LP50A6.75-E
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(単相及び三相0.15kW以下を除く、三相0.25~0.4kWは自社高効率規格品)
配管途中に組込みができ据付けスペースを取りません。
小型・軽量で配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。
メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。
高温・高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
容易なメンテナンス(呼称径:125~200mm)
・メカニカルシールの交換作業の際は、ポンプ分解及び電動機取り外しが不要で、LPE型は従来機より短時間での交換が可能です。
高背圧仕様にも対応(呼称径:125~200mm)
・合理設計に基づくシンプルかつ剛性に富んだ構造で、許容押込圧1.6MPaまで対応可能です。
省スペース(呼称径:125~200mm)
・同等出力のSJ4 型・SKJ 型横形ポンプと比べて設置面積が約50%。
・横形ポンプでは設置が困難であった場所への設置が可能です。
ポンプの高効率化(呼称径:125~200mm)
・ポンプ内部流れの3 次元流動解析と構造解析による最適設計により、従来機から5~10%効率向上。
取り合い寸法は従来ポンプと互換性があります。(LPE型の一部で特別付属品が必要)

質量(kg)
37
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
60
定格電圧(V)
三相200/220
全揚程(m)
8.9
吐出量(m3/min)
0.28
許容押込圧力(MPa)
0.52
始動電流(A)
25.2/27.7
始動トルク
268/324%
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする