曜日別特売

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJMS

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJMS - テラル

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
新水質基準適合品ですので、給水用に最適。
2極モートルポンプですので、小型で軽量。
ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。
耐圧1MPa の安心設計。
液温80℃まで使用可能ですので、給湯、温水循環に最適。
バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
従来ポンプ寸法と互換性があります。

内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
周波数(Hz)
出力(kW)
揚程(m)
質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
呼び径(mm)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82742646SJMS-40-32-61.5-E321.560吐出:3226.9
¥280,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743021SJMS-50-40-52.2-E432.250吐出:4026
¥402,000
¥369,800
¥406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743538SJMS-50-40-62.2-E432.260吐出:4026.9
¥384,000
¥349,800
¥384,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743590SJMS-40-32-51.5-E381.550吐出:3226.1
¥373,000
¥339,800
¥373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743888SJMS-40-32-6.4-E270.460吐出:328.3
¥255,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744107SJMS-50-40-61.5-E321.560吐出:4018.6
¥316,000
¥289,800
¥318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744116SJMS-50-40-51.5-E321.550吐出:4018.6
¥343,000
¥299,800
¥329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744965SJMS-40-32-62.2-E402.260吐出:3234.5
¥420,000
¥379,800
¥417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745078SJMS-40-32-6.75-E290.7560吐出:3214.9
¥261,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745200SJMS-40-32-5.75-E290.7550吐出:3214.9
¥261,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745550SJMS-40-32-52.2-E402.250吐出:3235
¥402,000
¥369,800
¥406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745559SJMS-50-40-53.7-E533.750吐出:4036.6
¥455,000
¥399,800
¥439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745595SJMS-40-32-5.4-E270.450吐出:328.4
¥255,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82746006SJMS-50-40-63.7-E533.760吐出:400.41
¥445,000
¥399,800
¥439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする