揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ M

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ M - テラル

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
ボリュート構造(特殊渦巻き室)採用で高性能です。
長年の製作実績により信頼性があります。
高圧洗浄、高圧移送の各種装置用に最適です。
従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。(一部の型式では異なります。)

内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧
出力(kW)
周波数(Hz)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82743800M40-2-61.5H-E91三相200/220V1.560吸込・吐出:40
¥462,000
¥419,800
¥461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744606M65-4-55.5H-E229三相200V5.550吸込・吐出:65
¥1,070,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745611M65-4-611H-E284三相200/220V1160吸込・吐出:65
¥1,300,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする