MS型多段渦巻ポンプ

MS型多段渦巻ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

案内羽根のないダブルボリューム方式の採用により、吐出し量の広い範囲にわたって高い効率が得られます
構造が簡単なため、長年の使用にも耐えられます

用途
特 徴
?非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい
?従来にない後退翼で高効率を実現
?着脱装置付きでメンテナンスが容易
付属品
共通ベース・呼水栓または呼水じょうご・ガスケット(吸込用・吐出用)・カップリング・カップリングガード
極数
4
電動機
電動機 全閉外扇形・IP44(屋内)4極
取扱液
清水 0~80℃
相
三相
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
周波数(Hz)
出力(kW)
電圧(V)
口径
36種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
材料
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0337562280MS5511D1150200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC42480
¥1,601,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337563165MS367.5D7.560200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC43965
¥919,000
¥589,800
¥648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337564050MS251.5D1.550200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC41150
¥482,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337565840MS463.7D3.760200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC42840
¥685,000
¥439,800
¥483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337567680MS4511D1150200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC42380
¥1,399,000
¥889,800
¥978,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337570165MS455.5D5.550200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC41765
¥1,012,000
¥649,800
¥714,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2027年2月下旬
0337572850MS667.5D7.560200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC43550
¥1,247,000
¥789,800
¥868,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337576240MS552.2D2.250200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC40940
¥716,000
¥459,800
¥505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337577180MS267.5D7.560200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC44080
¥926,000
¥589,800
¥648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337580765MS365.5D5.560200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC43865
¥853,000
¥549,800
¥604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337581640MS452.2D2.250200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC40840
¥636,000
¥399,800
¥439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337583250MS655.5D5.550200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC41550
¥1,178,000
¥749,800
¥824,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337585065MS265.5D5.560200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC43765
¥724,000
¥459,800
¥505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337586880MS357.5D7.550200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC42180
¥1,020,000
¥649,800
¥714,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337587780MS253.7D3.750200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC41980
¥760,000
¥489,800
¥538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337588640MS351.5D1.550200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC40740
¥478,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337590240MS362.2D2.260200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC42740
¥505,000
¥329,800
¥362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337591165MS263.7D3.760200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC43665
¥650,000
¥419,800
¥461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337594765MS353.7D3.750200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC41665
¥765,000
¥489,800
¥538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03375981100MS3515D1550200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC425100
¥1,868,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337599965MS557.5D7.550200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC41865
¥1,298,000
¥829,800
¥912,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337600850MS465.5D5.560200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC43350
¥874,000
¥559,800
¥615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337604250MS553.7D3.750200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC41450
¥888,000
¥569,800
¥626,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337606040MS261.5D1.560200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC42640
¥431,000
¥279,800
¥307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337607840MS563.7D3.760200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC42940
¥783,000
¥499,800
¥549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337613950MS352.2D2.250200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC41250
¥574,000
¥369,800
¥406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337614850MS565.5D5.560200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC43450
¥979,000
¥629,800
¥692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337616650MS263.7D3.760200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC43150
¥557,000
¥359,800
¥395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337619180MS457.5D7.550200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC42280
¥1,305,000
¥829,800
¥912,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337620040MS653.7D3.750200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC41040
¥921,000
¥589,800
¥648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337621850MS363.7D3.760200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC43250
¥627,000
¥399,800
¥439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337625240MS251.5D1.550200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC40640
¥431,000
¥279,800
¥307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337627050MS453.7D3.750200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC41350
¥779,000
¥499,800
¥549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337627980MS355.5D5.550200ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC42080
¥954,000
¥599,800
¥659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337629750MS262.2D2.260200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC43050
¥519,000
¥329,800
¥362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0337632280MS3611D1160200/220ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC44180
¥1,178,000
¥749,800
¥824,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする