曜日別特売
M40-2-61.5H-E 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ M テラル 82743800

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ M

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)1.5
内容量1個注文コード82743800品番M40-2-61.5H-E
参考基準価格(税別)¥462,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
ボリュート構造(特殊渦巻き室)採用で高性能です。
長年の製作実績により信頼性があります。
高圧洗浄、高圧移送の各種装置用に最適です。
従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。(一部の型式では異なります。)

質量(kg)
91
電圧
三相200/220V
出力(kW)
1.5
周波数(Hz)
60
呼び径(mm)
吸込・吐出:40
段数
2
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする