曜日別特売
PF-36BT2G-60HZ 業務用送風機 圧力扇(標準型) PF テラル 82744290

PF-36BT2G-60HZ 業務用送風機 圧力扇(標準型) PF テラル 82744290
PF-36BT2G-60HZ 業務用送風機 圧力扇(標準型) PF テラル 82744290

業務用送風機 圧力扇(標準型) PF

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82744290
品番
PF-36BT2G-60HZ
参考基準価格(税別)¥578,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
¥529,800

PF型 : 標準形
・標準タイプの圧力扇。
・羽根径20~120cm。
低騒音設計
・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施。
省スペース
・従来より好評の薄型設計を継承。
・従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応。
長寿命
・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用。
・設計期待寿命時間 60,000hr(50℃連続運転時)。
Nシリーズにのみ適用

仕様
標準形
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
消費電力(W)
2250
許容電流(A)
11
始動電流(A)
34
風量(m3/h)
27000
羽根寸法(cm)
90
公称出力(W)
2200
極数(P)
4
風方向
排気形
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする