SK(新潟精機)
並丸パス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・本体質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
410
本体質量(g)
340
注文コード
82746740
品番
OC2-400【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,298
バスケットに入れる
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
サイズバリエーションがあります。
用途
丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
410
材質(本体)
ステンレス
本体質量(g)
340
板厚(mm)
2.7
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×410×14