曜日別特売

B型精密ヤゲン台(A級仕上)

B型精密ヤゲン台(A級仕上) - ユニセイキ

V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。

用途
丸棒の精密ケガキ等。
材質
鋳鉄
仕上
研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02959280YAK-75B838-1839766032
¥73,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02959307YAK-150B838-18281528963
¥137,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02959316YAK-125B838-18261277951
¥115,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
02959359YAK-100B838-18241026741
¥73,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする