丸型精密定盤 機械仕上
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されております。
- 用途
- 機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
- トラスコ品番
- 838-1619
- 材質
- 鋳鉄
- 直径(Φmm)
- 80
- 高さ(mm)
- 18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























