曜日別特売
C-1619【ワケあり】 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 82746907

ルーティアンカーCタイプ(スチール)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はねじ径・内容量など79種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(15本)
ねじ径
M16
注文コード
82746907
品番
C-1619【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,350販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,298

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。

仕様
施工方法
器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。
スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
用途
建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
スチール
ねじ径
M16
下穴径(Φmm)
17.0
全長(mm)
190
ねじ長さ(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
60以上
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他
芯棒打込み式
表面処理
三価クロメートメッキ
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
108(最大)
最大引張荷重(kN)
37.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18745658
2019-07-16
用途: 安全柵の設置
建設業・工事業

製品は問題なく使えました。
納期が思ったより遅くて発送予定日がわかると良い

対象商品 : 10040152
2010-05-31
用途: 製品の固定

メーカー直送品より安い。
商社手配より早い。
品質は同じもの。(同メーカー品)
また購入を検討します。

1人が参考にしています
対象商品 : 10040152
2010-11-29
用途: 架台基礎工事

価格は安いが、納期がいい加減なのが困りもの。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする