DT1-NA【ワケあり】 ダイローブT1-Nエプロン ダイヤゴム 82747196

※着用例

DT1-NA【ワケあり】 ダイローブT1-Nエプロン ダイヤゴム 82747196
DT1-NA【ワケあり】 ダイローブT1-Nエプロン ダイヤゴム 82747196
DT1-NA【ワケあり】 ダイローブT1-Nエプロン ダイヤゴム 82747196
DT1-NA【ワケあり】 ダイローブT1-Nエプロン ダイヤゴム 82747196

ダイローブT1-Nエプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
82747196
品番
DT1-NA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥44,980¥36,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
177-3348
厚さ(mm)
0.12
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
62
幅(cm)
78
着丈(cm)
126

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする