曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付固定ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は車輪径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
82747221
品番
SAKB-200UW【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,870販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
車輪径(Φmm)
200
最大許容荷重(N[kgf])
250(2450)
取付座(mm)
140×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
260-250
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストッパー
あり
荷重(kg)
(緩衝)20~220
注意
※標準以外のスプリングはオプションとしてご相談下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする