曜日別特売
【ワケあり】 ベークライト布基材丸棒 コクゴ 82747345

ベークライト布基材丸棒

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本(1000mm)
外径(Φmm)
50
注文コード
82747345
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)アウトレット
¥89,980¥64,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ベークライト 布基材
長さ(mm)
1000
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43476065
2021-04-03
用途: 基板実装用のヒューズクリップを正確な位置決め治具として
株式会社吉理 様

ベーク基板に端子の付いた基板用ヒューズ端子?サトーパーツが廃盤となり、探してマル信に変更したが、いつまで生産するかも分からず、基板変更に合わせて、ヒューズメーカーが生産している端子のみに置き換える為、向かい合った端子が正確に同心円状に無いと接線が取れないので、これを20mmにカットしてヒューズに見立てて挿入しハンダ付けする事で、点接触を防ぎ、線接触にする事が可能となった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする