LEDG88903【ワケあり】 LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 82747528

LEDG88903【ワケあり】 LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 82747528
LEDG88903【ワケあり】 LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 82747528

LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
材質
アルミ、ガラス、(スパイク)ステンレス
(ガラス)フロスト、レリーフ模様入り、(アルミ)シルバー、(スパイク)ブラック
付属品
スパイク式キャプタイヤコード(5m)
注文コード
82747528
品番
LEDG88903【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980
用途
お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
スパイク式キャプタイヤコード(5m)
材質
アルミ、ガラス、(スパイク)ステンレス
質量(kg)
2.3
(ガラス)フロスト、レリーフ模様入り、(アルミ)シルバー、(スパイク)ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
100×290
推奨ランプ
LDA5L-G/40W
埋め込み寸法(mm)
210
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
コンセント、ねじ込み、防雨
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.4
演色指数(Ra)
80
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18818327
2021-07-24
用途: 庭の照明
エキセム日本研究所

製品いまだに到着していません。非常に困っています。至急発送してください。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご不便をおかけして申し訳ございません。また貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする