曜日別特売
ST430H エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747668

ST430H エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747668
ST430H エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747668
ST430H エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747668
ST430H エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747668
ST430H エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747668
ST430H エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747668
ST430H エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747668
ST430H エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747668

エンジン式手押し草刈機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82747668
品番
ST430H
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ノウキナビプラスの手押し草刈機「ST430H」は、車輪が機体を支えるため、肩や腰への負担が劇的に軽減されます。
・10.2kgの軽量設計。女性や高齢者でも扱いやすいモデルです。
・タイヤ幅を狭く設計し、従来の肩掛け式に近い感覚で左右の振り幅(操作性)が向上。
・燃料コストを抑える混合比「50:1」仕様の低燃費エンジン搭載。
・ハンドルは折りたたみ可能。乗用車にも積載でき、収納場所にも困りません。
・ナイロンコード(ゴールデンバイソン等)やチップソーの取り付けも可能です。
広い平地や果樹園の管理を、もっと楽に、もっと安全に。

使用燃料
2サイクルエンジン専用 混合ガソリン(比率 50:1)
全長×全幅W×全高(mm)
全長1200×全幅510×全高1140
燃料タンク容量(L)
0.8
回転方向
刈刃回転方向:反時計回り(上から見て左回り)
始動方式
リコイルスターター式
駆動方式
スパイラルベベルギア
最大出力(kW)
1.25 6500r/min
注意
※本機は2サイクルエンジンです。自動車用ガソリンをそのまま入れると、エンジンが焼き付き故障します。
※必ず市販の「2サイクルエンジン専用 混合ガソリン」を使用してください。指定比率は40:1または50:1です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする