FBM105 FBM-105 ウエルドフィルターユニット ヤマダコーポレーション 82761686

 

FBM105 FBM-105 ウエルドフィルターユニット ヤマダコーポレーション 82761686
FBM105 FBM-105 ウエルドフィルターユニット ヤマダコーポレーション 82761686
FBM105 FBM-105 ウエルドフィルターユニット ヤマダコーポレーション 82761686

FBM-105 ウエルドフィルターユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82761686
品番
FBM105
参考基準価格(税別)¥1,040,000販売価格(税込)¥1,033,780
販売価格(税別)
¥939,800

アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。

用途
溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収
付属品
0.9Kwファン,スパークプロテクションフィルター
適合
集じん機:FBM-105
その他
吸引力:60000 (m3/min)
トラスコ品番
263-7233
適合機種
溶接ヒューム
セット内容
ヒューム回収用アーム3m、FBMフィルター、0.9Kw吸引ファン、3mアームユニット
材質
スチール
出力(kW)
0.9
周波数(Hz)
50
電源(V)
200
風量(m3/min)50Hz/60Hz
129000
モータータイプ
ターボファン
電源コード(m)
5
フィルター
高効率フィルター
本体寸法(mm)奥行
800
本体寸法(mm)高さ
1280
本体寸法(mm)幅
1295
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
66
吸込口寸法(mm)
150×3000(幅×高さ)
適合フィルター
FBMフィルター
ちり落とし方式
エアブロー方式
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする