セット内容CD20本体、取付補助板、メッセージパネル、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約180
電源USB給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103
測定ガスCO2
動作環境5〜35℃/30〜80%※非結露
保存環境-10〜55℃/5〜80%※非結露
検知方式光音響方式(光学式)
測定範囲(ppm)400-5000
検知対象ガスCO2
補正機能自動/ 手動キャリブレーション
誤差±(5%+40ppm)(表示)
検出範囲400〜5000ppm
分解能(ppm)1(検出)