ライティングバインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82764588 品番WB-2500
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極のバインダー。
軟質素材の漆黒マットブラックの特殊生地を2枚使用しその間に硬質生地を挟んだサンドイッチ製法。
グレード感を引き立たせたゴールドクリップ部は職人が手作業で1枚1枚を加締て作られている。
ペンホルダー付きのゴールドクリップで持ち運び時に便利な仕様。
ペンホルダー部を上に引き出すと丸穴があり、フックなどを使い壁掛けもできる。
A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H315×W223mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、線引きなどもしやすい。鉛筆やペンがバインダーからずれ落ちることを回避する。
A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。
押印マットなどにも使用可能。
なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。書きやすさを追求した新感覚のバインダー。
ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
ハイグレードで良質感のある3.2mm厚貼り合せ生地を使用。
マットブラックカラーのバインダー(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。

サイズA4+ ブラック(梨地) タイプタテ型 幅(mm)220 高さ(mm)323 厚さ(mm)13 材質PVC 仕様生地3層構造:軟質+硬質+軟質、ペンホルダー付き、壁掛け仕様穴あき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする