電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82764956 品番390305
参考基準価格(税別)¥51,230 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。

種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ 規格PL1 国家検定合格番号第TP9号 公称稼動時間(時間)約10 稼働時間(時間)約12〜22 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルターBLA-6C タイプ頭紐:タイプRB 用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
注意
※公称稼働時間とは、国家検定規格の呼吸条件において、通常の室内で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※実勢稼働時間とは、実作業中の作業者の呼吸データを用いて、粉じん環境下で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※公称稼働時間と実勢稼働時間は、あくまでも目安となっております。使用状況によっては、短くなる場合もございますのでご了承ください。
※充電池L20ををご使用になる場合は、必ず専用の充電器L20用をお使いいただくようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする